アシックス
ASICS WINJOB CP314 BOA
FLYTEFOAMや軽量先芯に加え、新パターンのCPグリップソールで耐滑性を維持したまま軽量化を実現。
新ラストの採用でホールド性が向上したBOAハイカットタイプです。
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
質量(g)
約420g(26.5cm 片足)
タイプ
BOAダイヤルタイプ
規格
JSAA規格 A種
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
足囲
EEE相当
内容量
1足
全60種類を絞り込む
色
グラベル×ホワイト
ブラック×ピュアシルバー
ホワイト×チェリートマト
ライケングリーン×バーチ
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
30.0
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72199228
1273A124.001-22.5
ブラック×ピュアシルバー
22.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199237
1273A124.001-23.0
ブラック×ピュアシルバー
23.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199246
1273A124.001-23.5
ブラック×ピュアシルバー
23.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199255
1273A124.001-24.0
ブラック×ピュアシルバー
24.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199271
1273A124.001-24.5
ブラック×ピュアシルバー
24.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199280
1273A124.001-25.0
ブラック×ピュアシルバー
25.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199289
1273A124.001-25.5
ブラック×ピュアシルバー
25.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199298
1273A124.001-26.0
ブラック×ピュアシルバー
26.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199307
1273A124.001-26.5
ブラック×ピュアシルバー
26.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199316
1273A124.001-27.0
ブラック×ピュアシルバー
27.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199325
1273A124.001-27.5
ブラック×ピュアシルバー
27.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199341
1273A124.001-28.0
ブラック×ピュアシルバー
28.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199350
1273A124.001-28.5
ブラック×ピュアシルバー
28.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199359
1273A124.001-29.0
ブラック×ピュアシルバー
29.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199368
1273A124.001-30.0
ブラック×ピュアシルバー
30.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199377
1273A124.020-22.5
グラベル×ホワイト
22.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199386
1273A124.020-23.0
グラベル×ホワイト
23.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199395
1273A124.020-23.5
グラベル×ホワイト
23.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199411
1273A124.020-24.0
グラベル×ホワイト
24.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199420
1273A124.020-24.5
グラベル×ホワイト
24.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199429
1273A124.020-25.0
グラベル×ホワイト
25.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199438
1273A124.020-25.5
グラベル×ホワイト
25.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199447
1273A124.020-26.0
グラベル×ホワイト
26.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199456
1273A124.020-26.5
グラベル×ホワイト
26.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199465
1273A124.020-27.0
グラベル×ホワイト
27.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199481
1273A124.020-27.5
グラベル×ホワイト
27.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199490
1273A124.020-28.0
グラベル×ホワイト
28.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199499
1273A124.020-28.5
グラベル×ホワイト
28.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199508
1273A124.020-29.0
グラベル×ホワイト
29.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199517
1273A124.020-30.0
グラベル×ホワイト
30.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199526
1273A124.100-22.5
ホワイト×チェリートマト
22.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199535
1273A124.100-23.0
ホワイト×チェリートマト
23.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199551
1273A124.100-23.5
ホワイト×チェリートマト
23.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199560
1273A124.100-24.0
ホワイト×チェリートマト
24.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199569
1273A124.100-24.5
ホワイト×チェリートマト
24.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199578
1273A124.100-25.0
ホワイト×チェリートマト
25.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199587
1273A124.100-25.5
ホワイト×チェリートマト
25.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199596
1273A124.100-26.0
ホワイト×チェリートマト
26.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199605
1273A124.100-26.5
ホワイト×チェリートマト
26.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199621
1273A124.100-27.0
ホワイト×チェリートマト
27.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199630
1273A124.100-27.5
ホワイト×チェリートマト
27.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
72199639
1273A124.100-28.0
ホワイト×チェリートマト
28.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199648
1273A124.100-28.5
ホワイト×チェリートマト
28.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199657
1273A124.100-29.0
ホワイト×チェリートマト
29.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199666
1273A124.100-30.0
ホワイト×チェリートマト
30.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199675
1273A124.300-22.5
ライケングリーン×バーチ
22.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199691
1273A124.300-23.0
ライケングリーン×バーチ
23.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72199700
1273A124.300-23.5
ライケングリーン×バーチ
23.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199709
1273A124.300-24.0
ライケングリーン×バーチ
24.0
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
72199718
1273A124.300-24.5
ライケングリーン×バーチ
24.5
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ