曜日別特売

肌にやさしいナプキン 1ケース 5個/袋×50袋入

肌にやさしいナプキン 1ケース 5個/袋×50袋入 - コットンラボ

災害時だからこそデリケートな女性の悩みを肌にやさしいナプキンでサポートします。1日分に小分け包装した常備用ナプキンです。素肌にあたるシートの85%に天然由来素材を使用しています。災害時でも目立たないデザインです。パッケージはごみ袋としても使用可能です。

材質オーガニックコットン100%寸法(mm)100×80×65質量(g)43アズワン品番60-4441-78保存期間(年)5(製造日から)内容量1ケース(50袋×5個)
注意
※羽つき25.5cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72199831S0041-0
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする