曜日別特売

SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B

SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B - SILVER STONE(シルバーストーン)

・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供
・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション
・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。

材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140質量(kg)3.62備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。寸法26.72リットル電源標準PS2(ATX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)拡張スロット数4対応ラジエター【背面】120mm冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属)ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242987SST-FA313-B
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする