曜日別特売

SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31

SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応
・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応
・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載
・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能
・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応
・フロントに USB Type-C ポートを搭載

仕様ケースフォームファクター/3Uその他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 250 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)・サブ電源スロット:140備考レールキット RMS01 / RMS09-20 に対応 RMS series rail slide compatibility(https://www.silverstonetek.com/jp/page/RMS-comparison)電源メイン電源スロット:SFX/SFX-L / SilverStone 2U CRPS 冗長電源、サブ電源スロット: SFX/SFX-L (3.5インチドライブベイを取り外す必要あり)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×488寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/458(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数8対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242996SST-RM31
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする