アリナミン製薬
アリナミンVゼロ 50mL 10本
ビタミンB2、B6、フルスルチアミン配合。糖類ゼロで、カロリーが気にする方にもおすすめ。
種別
アリナミンVゼロ
容量(mL)
50
賞味期限
商品の発送時点で、賞味期限まで残り360日以上の商品をお届けします。
アズワン品番
68-9492-36
カロリー(kcal)
3/本
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72199840
1817
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000