ライフ堂
ボディシートー4℃ CICA配合30枚
肌のベタつき、汗・皮脂・ニオイを拭き取る。
タイプ
CICA配合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210418
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1個(30枚)
注意
※水には溶けません。トイレ等には流さないでください。下記のt閣でご使用・保管・廃棄はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72244676
4589506155934
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください