曜日別特売

Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F - 原田産業Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F - 原田産業Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F - 原田産業Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F - 原田産業Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F - 原田産業

有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※すべての薬品に対応できるものではありません。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れの原因になります。
※ご使用前には必ず傷や穴あき、破れ等の異常がないかお確かめください。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※手が巻き込まれるおそれがある機械作業には、絶対に使用しないでください。
※手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が肌に触れないように、表面が内側になるように外してください。
※高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※廃棄する際は、各自治体の区分に従い、適切に処分してください。
※一度使用した手袋は、洗浄、乾燥等を行っても手袋の内部に侵入している化学 物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は、絶対に使用しないでください。
※引火性の溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7228716637031-023手のひらまわり:2038(M)
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
7228717537031-024手のひらまわり:2299(L)
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
7228719137031-025手のひらまわり:25410(XL)
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする