曜日別特売

DUMONTバイオロジーピンセット

DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)DUMONTバイオロジーピンセット - テラオカ(ANEX)
仕上Polished内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7224719620-6206-02Inox 081100.010.05
12,400
12,398
13,638(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224720520-6206-03Inox 081150.030.07
14,600
14,598
16,058(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224722120-6206-04Inox 081100.010.05
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224723020-6206-05Dumoxel(R)1100.020.06
10,600
10,598
11,658(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224723920-6206-06Dumoxel(R)1100.010.05
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224724820-6206-07Dumoxel(R)1100.010.05
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224725720-6206-08Dumoxel(R)1090.010.05
13,600
13,598
14,958(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224726620-6206-09Dumoxel(R)1150.030.07
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224727520-6206-10Dumoxel(R)1350.060.1
11,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224729120-6206-11Dumostar(R)1100.010.05
17,800
17,798
19,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224730020-6206-12Dumostar(R)1100.010.05
18,100
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7224730920-6206-13Dumostar(R)1400.060.1
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする