テラオカ(ANEX)
DUMONTエポキシコーティングピンセット
仕上
Epoxy Coated
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72247318
20-6206-14
Antimagnetic
120
0.12
0.2
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72247327
20-6206-15
Antimagnetic
140
0.06
0.1
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72247336
20-6206-16
Antimagnetic
140
0.12
0.2
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72247345
20-6206-17
Inox 02
140
0.06
0.1
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72247361
20-6206-18
Inox 02
140
0.12
0.2
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。