吉田隆
ビニール亀甲金網 幅910mm×15m
幅(mm)
910
色
グリーン
長さ(m)
15
線径(Φmm)
1.5(通称番手:#16)
網目(mm)
16
内容量
1巻
注意
※寸法公差あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72248009
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください