曜日別特売

組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ - Advantech(アドバンテック)

FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。
広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。
制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)
★★特長(ポイント)★★
・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン
・VGA/DVI-D入力対応
・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)
・バックライト寿命:50000時間
・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃
・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL
★★タッチスクリーン仕様★★
・ドライバー:Penmount 6000
・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)
・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)

RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大解像度
モニターサイズ
輝度(cd/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72247905FPM-3121G-R3BE1024×76812.1インチ600
215,100
189,800
208,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
72247921FPM-3151G-R3BE1024×76815インチ350
245,100
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
72247930FPM-3171G-R3BE1280×102417インチ350
246,700
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
72247939FPM-3191G-R3BE1280×102419インチ350
300,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする