曜日別特売

皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 - bitstrong

皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。
皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス
中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック
壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。
石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。
穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。

用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4内容量1セット(4組)
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72292660BS-ANKERB-P20S-2
99
98
108(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする