曜日別特売

充電式フラットライト昼光色

充電式フラットライト昼光色 - ANTEL

充電式
明暗人感センサー
常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)
連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間
連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能

ホワイト充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)40光色昼光色稼働時間(時間)(連続)約4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72246268HX10LT-064WH
980
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする