ニューフレックス
強い!半透明ポリ袋45L 50枚
カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
袋が明けやすいエンボス加工。
強く裂けにくく、衣類・器具の収納にも便利!
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1ケース(50枚×25冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72245945
580003
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください