曜日別特売

省資源タイプ半透明ポリ袋45L 100枚

省資源タイプ半透明ポリ袋45L 100枚 - ニューフレックス

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。(省資源タイプ)
袋が明けやすいエンボス加工。
丈夫で破れにくく、衣類・器具の収納にも便利!

材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650内容量1ケース(100枚×16冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245961580004
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする