ニューフレックス
半透明ポリ袋20L 30枚
カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
エンボス加工で滑りにくい!袋の口が開きやすい設計!
室内ペールに最適な20Lサイズです。
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520
内容量
1ケース(30枚×60冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72245936
580002
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください