曜日別特売

HDPE 規格ポリ袋 No.16 半透明 200枚

HDPE 規格ポリ袋 No.16 半透明 200枚 - ニューフレックス

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
袋の口が開きやすいエンボス加工。

材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.007半透明サイズ(号)16縦(mm)480横(mm)340内容量1ケース(200枚×40冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245927580001
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする