曜日別特売

半透明強力ポリ袋70L 30枚

半透明強力ポリ袋70L 30枚 - ニューフレックス

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
丈夫で裂けにくく、業務用に最適な70Lサイズです。

材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800内容量1ケース(30枚×16冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245979580006
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする