曜日別特売

次がらくらく便利なポリ袋45L 30枚

次がらくらく便利なポリ袋45L 30枚 - ニューフレックス次がらくらく便利なポリ袋45L 30枚 - ニューフレックス

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
ロールタイプでコンパクトに保管できます。
丸底スターシール仕様で底抜けしにくく、袋の口が開きやすいエンボス加工を施しています。

材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.015半透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650内容量1ケース(30枚×40冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72245970580005
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする