曜日別特売

Micro-ATXケース

Micro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRAMicro-ATXケース - XASTRA

「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72246049CR410-ARGB
5,437
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする