【バックスタイル】刺繍とプリントのコンビネーションによりポセイドンロゴを力強くあしらいました。【胸ポケット】海神・ポセイドンを象徴するトライデントマークを刺繍。さらに、ハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。
用途【ポセイドンの硬派なイメージを表現】着心地抜群のボディーに力強くポセイドンロゴをあしらった、ハイクオリティースウェット。【プレミアムファブリック】コットンとポリエステルを絶妙なバランスで配合した混紡糸を編み上げることで、コットンの長所である「やさしい肌触り」「吸水性」と、ポリエステルの長所である「型崩れのしにくさ」「速乾性」を兼ね備えた、プレミアムファブリック。さらに、裏地は起毛加工を施すことで着心地の良さをさらに高め、表地はアンチピリング(毛玉防止)加工を施すことで摩擦耐性を高めました。本ウェアはジャパンフィットのサイズ設定です。ゆったりと着用したい方には、ワンサイズアップを推奨します。サイズXXL肩幅(cm)50袖丈(cm)66身幅(cm)56身丈(cm)78内容量1着