ポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL

ポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONALポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONALポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONALポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONALポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONALポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズL - EverGreen INTERNATIONAL

【バックスタイル】刺繍とプリントのコンビネーションによりポセイドンロゴを力強くあしらいました。【胸ポケット】海神・ポセイドンを象徴するトライデントマークを刺繍。さらに、ハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途【ポセイドンの硬派なイメージを表現】着心地抜群のボディーに力強くポセイドンロゴをあしらった、ハイクオリティースウェット。【プレミアムファブリック】コットンとポリエステルを絶妙なバランスで配合した混紡糸を編み上げることで、コットンの長所である「やさしい肌触り」「吸水性」と、ポリエステルの長所である「型崩れのしにくさ」「速乾性」を兼ね備えた、プレミアムファブリック。さらに、裏地は起毛加工を施すことで着心地の良さをさらに高め、表地はアンチピリング(毛玉防止)加工を施すことで摩擦耐性を高めました。本ウェアはジャパンフィットのサイズ設定です。ゆったりと着用したい方には、ワンサイズアップを推奨します。サイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)64身幅(cm)52身丈(cm)72内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72326610グレーグレー
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72326619ネイビーネイビー
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72326628ホワイトホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする