曜日別特売

【オーダー】SS400円形(中抜き)プレート

【オーダー】SS400円形(中抜き)プレート - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
SS400
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
8/9/10/12/16
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
黒皮
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
72327581BHRP-SS400K
オープン
¥2,900~
¥3,190~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする