曜日別特売

26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】

26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1,835質量(kg)21.3全幅(mm)580最大積載量(kg)95ハンドル高さ(mm)1,030-1,075タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930フレーム(mm)393総質量(kg)116.3内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72328150B-CNJ613-Sシャイニーシルバー
58,182
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72328159B-CNJ613-Tチェスナットブラウン
58,182
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする