曜日別特売

上部操作メカ式リビング扇風機

上部操作メカ式リビング扇風機 - ゼピール上部操作メカ式リビング扇風機 - ゼピール上部操作メカ式リビング扇風機 - ゼピール

操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、自動首振り。
切タイマー180分。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90度/上下手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327931ZFL-A1ETC-W
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする