曜日別特売

DCリビング扇風機

DCリビング扇風機 - ゼピールDCリビング扇風機 - ゼピール

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。
優しい微風&静音で心地よく快適に。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。
逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。
8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327949ZFL-D4AEC-W
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする