ゼピール
ドデカボタン リビング扇風機
よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!
羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。
よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
26/30(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.7
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×342×最大785
風量調整
3段階
首振り
左右自動70度/上下手動
切タイマー
1/2/4H
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327906
ZFL-A2EBC-W
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください