曜日別特売

リモコン式リビング扇風機

リモコン式リビング扇風機 - ゼピールリモコン式リビング扇風機 - ゼピール

離れた場所から操作できるリモコン付き。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)28/32(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×665~785風量調整3段階首振り左右自動70度/上下手動入タイマー1/2/4H切タイマー1/2/4H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327897ZFL-A3EC-W
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする