ゼピール
上部操作リモコン式リビング扇風機
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、リズム風モード搭載。
左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間。
リモコン付き。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36/37(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.8
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×最大820
風量調整
3段階
首振り
左右自動90度/上下手動
入タイマー
1/2/4H
切タイマー
1/2/4H
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327915
ZFL-A3ETC-W
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください