曜日別特売

遮熱オーニング

遮熱オーニング - 明和グラビア遮熱オーニング - 明和グラビア遮熱オーニング - 明和グラビア遮熱オーニング - 明和グラビア遮熱オーニング - 明和グラビア遮熱オーニング - 明和グラビア

遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。

用途遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約70%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメW寸法(cm)90×180内容量1枚
注意
※3階以上では絶対に使用しないでください。
※風が強い時には使用を避け、取り外して安全な所に収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327775OSM-9018CP W
2,850
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする