明和グラビア
プレミアム遮熱オーニング
熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
用途
遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質
【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色
SL
内容量
1枚
注意
※3階以上では絶対に使用しないでください。
※風が強い時には使用を避け、取り外して安全な所に収納してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327836
OHP-9018 SL
90×180
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72327845
OHP-1818 SL
180×180
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72327861
OHP-1824 SL
180×240
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください