明和グラビア
遮熱オーニング
遮熱剤配合で夏の強い日差しをはね返す。
用途
遮熱効果約-16℃・UVカット約85%・遮光率約72%で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質
【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色
W
寸法(cm)
180×240
内容量
1枚
注意
※3階以上では絶対に使用しないでください。
※風が強い時には使用を避け、取り外して安全な所に収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72327800
OSM-1824CP W
¥
5,750
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください