曜日別特売

タコメーターセンサー

タコメーターセンサー - マリンテックタコメーターセンサー - マリンテックタコメーターセンサー - マリンテックタコメーターセンサー - マリンテック

・本体は真鍮製
・小型軽量/簡単設置
・耐摩耗性
・耐腐食性
・センサーのみの販売です→ MTM-4000タコメーターはこちら

適合機種MTM-4000材質真鍮質量(g)55寸法(cm)【配線部分】15機能回転数センサー保証期間1年間サイズ(mm)Φ16×全長95内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72328168MTMS-4000
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする