MS-mode ドライモックネックTシャツ LLサイズ

MS-mode ドライモックネックTシャツ LLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【ドライ生地】吸汗性・速乾性に優れた、なめらかで肌触りのよいドライ生地。透け感のない厚手タイプを採用。【モックネック】首元の日焼け防止に効果的なモックネック。【フロントプリント】フロントにはMS-modeのオリジナルロゴをプリント。【バックプリント】バックにはファンの心をくすぐるMo-DOルアーロゴをプリント。

用途着た瞬間から心地いい。なめらかな肌触りと、優れたドライ機能が特徴の「MS-modeドライモックネックTシャツ」。サイズLL肩幅(cm)52身幅(cm)55身丈(cm)74袖幅(cm)27内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72327976ブラックブラック
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
72328019ホワイトホワイト
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする