後藤
空気浄化清浄機 ウィルセブA
お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック
高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置
どんな空気清浄機もこれには勝てません
ニオイ・花粉には驚く効果を発揮
無音なのに風の流れが…不思議
用途
多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。
この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。
※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)
※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。
※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。
仕様
【特許】第7221500号
付属品
USB電源コード、AC電源アダプター
色
ホワイト
質量(g)
1200
電源(V)
AC100 50/60Hz USB3.0
消費電力(W)
2.5(最大5 電源アダプター含む)
幅(cm)
13.5
安全装置
過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ
保証期間
1年間
高さ(cm)
29
コード長さ(cm)
150
奥行き(cm)
13.5
適用畳数
6~10畳
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72334039
GT-498
¥
52,000
¥
35,998
¥
39,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください