Leprex
左利き用反剪刀 片鋭片鈍 145mm
LB-3の刃を反らせた剪刀です。
仕様
片鋭片鈍 / 左利き用
材質
ステンレス製
全長(mm)
145
アズワン品番
69-0953-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00413L00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72328369
LB-4-L
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000