Leprex
左利き用反剪刀 片鋭片鈍 145mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72328369
品番
LB-4-L
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LB-3の刃を反らせた剪刀です。
仕様
片鋭片鈍 / 左利き用
材質
ステンレス製
全長(mm)
145
アズワン品番
69-0953-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00413L00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000