アズワン
プロシェア・ディスポ不織布 CN-01シリーズ
ディスポタイプの不織布ショーツとブラです。個包装のため衛生的です。ブラは胸部分にゴムバンドが付いているため着用が容易です。透けにくい紺色です個包装で衛生的です。
仕様
ショーツ+ブラセット
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
サイズ
【ブラ】フリー(高さ/25mm、全長/約183mm(チェスト/約113mm))【ショーツ】フリー
アズワン品番
7-8408-03
内容量
1パック
注意
※1 CN-01SとCN-01Bの1箱ずつのセットです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72337286
CN-01SB
¥
4,500
¥
4,455
¥
4,901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000