曜日別特売

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル - Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル - Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル - Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル - Panasonic(パナソニック)
電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335378F-MVB500C-W8.6ホワイト【給水タンク】1.3【強】60【中】12.6【弱】6.3580×360×220
191,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72335387F-MVB500C-H8.6ダークグレー【給水タンク】1.3【強】60【中】12.6【弱】6.3580×360×220
191,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72335396F-MLB400C-W5.7ホワイト【給水タンク】0.9【強】27【中】10【弱】6450×280×185
146,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72335405F-MLB400C-H5.7ダークグレー【給水タンク】0.9【強】27【中】10【弱】6450×280×185
146,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする