ヤナセ(柳瀬)
ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズ
ダイヤモンド加工が施されており、キューティクル周りのルースキューティクルの除去や細かい部分の段差調整が可能です。キューティクルを上げにくい方や、コーナー部分のケアが苦手な方におすすめです。
材質
ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)
全長(mm)
45
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
最大3.9×最小2.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72336805
RO1-31-C
コース
コース
66-0038-25
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72336821
RO1-31-M
ミディアム
ミディアム
66-0038-26
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72336830
RO1-31-F
ファイン
ファイン
66-0038-27
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000