曜日別特売

バイトロック S

バイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケアバイトロック S - デントケア

【開口補助具・保持具】〈特長〉シリーズ内一番スリムタイプ、初めて使う方にもオススメ〈症例〉特に開口が低い方、子供や口が小さめの女性。スライドして開口度アップオートクレーブ滅菌可能(耐熱温度180℃)底部の穴に市販Φ20mmのペンライトを挿入することで口腔内を照らして使用可能

仕様●症例:特に開口が低い方・子供・口が小さめの女性●全長×ネジ山型突起部長さ(mm):105×43材質シリコンゴム(高引裂特殊グレード)内径(Φmm)穴:20耐熱温度(℃)180アズワン品番7-5265-01内容量1個
注意
※オートクレーブ滅菌可(耐熱温度180℃)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72337259DC-61
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする