曜日別特売

単体動噴

単体動噴 - 丸山製作所

パルセーブチャンバーを搭載
より優れた吸水効率と調圧性能
・ホース長さ(m):3
・内容量:1台

仕様所要動力(PS):7.3~9.1長さ(mm)551幅(mm)312質量(kg)20高さ(mm)417寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]回転速度(min-1[r.p.m])750~900吸水量(L/min)52~67所要動力(kW)5.4~6.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72336078MS759(354284)
287,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする