夏目製作所
動脈クレンメ 曲型 溝付
仕様
曲型 / 溝付タイプ
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72334766
C-18-30-2
30
69-0955-44
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334791
C-18-35-2
35
69-0955-46
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334809
C-18-40-2
40
69-0955-48
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334827
C-18-60
60
69-0955-51
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000