曜日別特売
C-18-35-2 動脈クレンメ 曲型 溝付 夏目製作所 72334791

C-18-35-2 動脈クレンメ 曲型 溝付 夏目製作所 72334791
C-18-35-2 動脈クレンメ 曲型 溝付 夏目製作所 72334791
C-18-35-2 動脈クレンメ 曲型 溝付 夏目製作所 72334791

動脈クレンメ 曲型 溝付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は全長など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
35
注文コード
72334791
品番
C-18-35-2
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
全長(mm)
35
アズワン品番
69-0955-46
仕様
曲型 / 溝付タイプ
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする