曜日別特売

細型解剖用反剪刀

細型解剖用反剪刀 - 夏目製作所

B-31の刃を反らせた剪刀です。

材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72334215B-32-14514569-0954-24
¥7,600
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334231B-32-16016069-0954-25
¥8,600
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334240B-32-18518569-0954-26
¥9,600
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする