夏目製作所
細型解剖用反剪刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
145
145
¥7,298
160
¥8,198
185
¥9,198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72334215
品番
B-32-145
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
B-31の刃を反らせた剪刀です。
全長(mm)
145
アズワン品番
69-0954-24
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000