曜日別特売

ロロセブンプラス

ロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooroロロセブンプラス - Rooro

回転数、バッテリー残量が一目で分かる液晶ディスプレイ付きです。充電式なので持ち運びにも便利です。ブラシレスモーター搭載で静音性、耐久性に優れています。正・逆回転切替が可能です。オフ~ケアまですぐに使えるビット2種付きです。モバイルバッテリーとしても使用可能です。

付属品ビット×2種(ジルコニアビット ファイン、セラミックグリーンビット)、ハンドピースキャップ材質ステンレス質量(g)本体/334、ハンドピース/130(ケーブル含む)出力ハンドピース:DC7.4V/0.5A、USB:DC5V 2A回転数(min-1[r.p.m])0~25000(ダイヤル調整式)入力電圧(V)DC5 2A(リチウムイオン電池付属)充電時間(時間)8アズワン品番68-5775-60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×30、ハンドピース(外径×長さ):Φ20×125、ハンドピース軸径:Φ2.25稼働時間(時間)無負荷稼働時間:約8時間内容量1個
注意
※出力
※サイズ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72337101RO-RORO7P
37,250
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする