Local Power
電動噴霧スプレーiPOSHシリーズ
次亜塩素酸対応の電動噴霧スプレーです。
廊下や壁、手摺など広範囲に除菌したい際に時間と労力の削減に役立ちます。
仕様
iPOSH ナノスプレー
寸法(mm)
202×67×213
質量(g)
850
ボトル容量(mL)
380
電池
リチウムイオン電池(約2,200mAh)
到達距離(m)
【スプレー】最大2
充電時間(時間)
4.5
アズワン品番
66-0034-60
稼働時間(時間)
1.5(弱モード、連続動作)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72336778
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000