曜日別特売

プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)

プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応) - Preen

台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。
優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。
短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内での認定サービスセンターとして活動しており、導入後のサポートも万全です。 導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。
◇製品の主な特長
・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。
・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。
・製品評価&検査:IEC61000に対応した評価用電源環境を実現。
・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。
・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。
・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。
・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。
◇充実のアフターサポート
・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。
・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。
・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。

用途
◇こんな方におすすめ!
・精密機器を使用する製造現場
・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方
・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方
・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
その他【突入電流耐性(RMS)】≦定格電流×4.5倍出力50メモリセット&4ショートカット出力電圧(V)0-240dc/0-480dc(DC)、※0-175rms/0-350rms(RMS)入力電圧(V)単相二線90-264容量(W)1500(交流出力)、1440(直流出力)測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率効率最大電力82%以上出力電圧精度0.1V(RMS)周波数精度0.1HzRoHS指令(10物質対応)対応最大ピーク電流(A)54/27(Peak)動作温度範囲(℃)0-40出力周波数15-1000Hz最大入力電流(A)20通信インターフェースRS-232/RS-485/Ethernet/アナログ/USB/PLCリモート ※オプション GPIB/アナログ最大出力電流(A)46176(DC)、46362(RMS)内容量1台
注意
※◇注意
※機器の各条件範囲外での運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。
※本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335667AFV-P-1500B
437,500
429,800
472,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥429,800/税込¥472,780
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする