曜日別特売

剪定鋏エフビー

剪定鋏エフビー - アルス剪定鋏エフビー - アルス剪定鋏エフビー - アルス剪定鋏エフビー - アルス剪定鋏エフビー - アルス剪定鋏エフビー - アルス

ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。
握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。
切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。
落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。

用途ガーデニング・果樹剪定に。グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※切断目安以上の対象物を剪定されないようお気をつけください。
※対象物が切断できない際に横方向に刃をコジらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72336087FB-7G18118047
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
72336096FB-8G20320054
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする